text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis Stahlwille T 30 Hex C 6,3 L.25mm


Pour vis TORX®.

Objednací číslo G0561.001.419
Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 25
Taille (TX) 30
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Baleno po 1

Specifikace

Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 25
Taille (TX) 30
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 6
Type Torx Screwdriver Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo G0561.001.419
EAN 4018754011308
UBB 203122418783
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 08130030
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.