text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis Gedore 887 TX T50 mm


Pour un usage très intensif, entraînement hexagonal selon DIN 3126 - C 8 (5/16), acier au vanadium spécial GEDORE, finition métal en poudre, acier au vanadium spécial, finition métal en poudre.

Numéro d'article G2433.500.001
Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 35
Taille (TX) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Oui
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 35
Taille (TX) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Oui
Dimension de raccordement 5/16 pouce
Fixation par bille à ressort Oui
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 8
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 15
Code Douanier 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit

La description

Pour un usage très intensif, entraînement hexagonal selon DIN 3126 - C 8 (5/16), acier au vanadium spécial GEDORE, finition métal en poudre, acier au vanadium spécial, finition métal en poudre.

Numéros d'articles

Numéro d'article G2433.500.001
EAN 4010886657515
UBB 203122622624
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 6575140
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.