text.skipToContent text.skipToNavigation

TOKU PERCEUSE MD3312B 3/8X24UNF


Objednací číslo E2056.000.110
Type de construction Coudé
Portée du mandrin (mm) 9.5 - 9.5
Diamètre d'alésage acier (mm) 10
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 1900
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Volume d'air requis 360
Marque Toku
Baleno po 1

Specifikace

Type de construction Coudé
Portée du mandrin (mm) 9.5 - 9.5
Diamètre d'alésage acier (mm) 10
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 1900
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Volume d'air requis 360
Marque Toku
Poids par pièce (g) 910
Code Douanier 84672199
Type Angle Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo E2056.000.110
EAN 8717981000111
UBB 242230032524
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky MD-3312B
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.