text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 376C M14x2 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numéro d'article 4E262448
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 26
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2
Dimension du filetage 14
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 26
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2
Dimension du filetage 14
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Filetage gauche Non
Marque Promat
Code Douanier 82074010

Numéros d'articles

Numéro d'article 4E262448
EAN 4015448418290
UBB 500582026364
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867384
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.