text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 376B VA M30x3,5 mm HSS-Co nitruré et vaporisé 6H PROMAT


Objednací číslo 2V126526
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 40
Longueur totale (mm) 180
Diamètre d'arbre (mm) 22
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 3.5
Dimension du filetage 30
Baleno po 1

Specifikace

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 40
Longueur totale (mm) 180
Diamètre d'arbre (mm) 22
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 3.5
Dimension du filetage 30
Matière de coupe Autre
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 26.5
Marque Promat
Code Douanier 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 2V126526
EAN 4015448609940
UBB 500581587135
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 4000867529
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.