text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M12 x 1.5 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Cikkszám 6P833274
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 15
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 1.5
Menetméret 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 15
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 1.5
Menetméret 12
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag Egyéb
Oldalszög (°) 40
Színes gyűrű azonosító Zöld
Kulcs négyszög (mm) 7
Bal oldali menet Nem
Márka Promat
Árucikk kód 82074010

Cikkszámok

Cikkszám 6P833274
EAN 4015448775195
UBB 500582877931
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 4000867926
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.