text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 374C UNIVERSAL M10x1 mm HSS-Co vaporisé 6H PROMAT


Numéro d'article 9V150627
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 10
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 10
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 10
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 10
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 5.5
Filetage gauche Non
Marque Promat
Code des marchandises 82074010

Numéros d'articles

Numéro d'article 9V150627
EAN 4015448775157
UBB 500583975437
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867922
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.