text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 371C UNIVERSAL M10x1,5 mm HSS-Co vaporisé 6H PROMAT


Numéro d'article 6L913376
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 18
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 10
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 18
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 10
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 8
Filetage gauche Non
Marque Promat
Code des marchandises 82074010

Numéros d'articles

Numéro d'article 6L913376
EAN 4015448726388
UBB 500582828108
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867692
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.