text.skipToContent text.skipToNavigation

Stanley FATMAX Rotary Laser in TSTAK Box Red Beam 60-400m ±2.2mm/30m 2x AA/2x D Battery


Artikelnummer 8C183457
Couleur du boîtier Autre
Poids 6040
Avec télécommande Non
Interface Non
Route de signalisation visible Non
Longueur de la route de signalisation (m) 60
Route de signalisation rotative Non
Verpakt per 1

Specificaties

Couleur du boîtier Autre
Poids 6040
Avec télécommande Non
Interface Non
Route de signalisation visible Non
Longueur de la route de signalisation (m) 60
Route de signalisation rotative Non
Précision (mm) 0.07
Longueur d'onde du capteur (nm) 635
Degré de protection (IP) IP54
Type de batterie Autre
Classe de laser Classe 2
Marque Stanley
Code Douanier 90153010
Model FATMAX

Artikelnummers

Artikelnummer 8C183457
EAN 3253561774461
UBB 500715814041
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer FMHT77446-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.