text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Tournevis 4661VDE-4


diamètre de lame réduit : pour atteindre et manipuler des vis ou des raccords de faible hauteur, par exemple dans les armoires de distribution dans les armoires de distribution affleurement de la pointe de la lame grâce à l'isolation protectrice intégrée : gain de place précieux et accès optimal même dans les espaces d'installation les plus étroits prot

Artikelnummer 8E689274
Modèle Droit
Isolé Oui
Taille 4
Poids 55
Longueur totale (mm) 205
Verpakt per 1

Specificaties

Modèle Droit
Isolé Oui
Taille 4
Poids 55
Longueur totale (mm) 205
Antimagnétique Oui
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 100
Largeur de lame (mm) 4
Épaisseur de lame (mm) 0.8
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Matériau de la poignée Autre
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée Autre
Entraînement carré/hexagonal Sans
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Lame incurvée Non
Matériau de la lame Autre
Capuchon rotatif Non
Traitement de la surface de la lame Chromé
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Marque Stahlwille
Type VDE Slotted Screwdriver

Omschrijving

diamètre de lame réduit : pour atteindre et manipuler des vis ou des raccords de faible hauteur, par exemple dans les armoires de distribution dans les armoires de distribution affleurement de la pointe de la lame grâce à l'isolation protectrice intégrée : gain de place précieux et accès optimal même dans les espaces d'installation les plus étroits protection contre le roulement empêchant tout déplacement indésirable hors du lieu de travail pour les vis à fenteChrome-Alliage-Acier-lame brunieVDE isolée jusqu'à 1000 VDIN EN 60900isolée selon IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V .

Artikelnummers

Artikelnummer 8E689274
EAN 4018754338108
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 46613040
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.