Industrieën
Industrieën
Truck Trailer & Coach
Voedingsmiddelen
Agri
Semiconductor & Medisch
Bouw
Petrochemie
Wind
Andere industrieën
Diensten
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratorium
3D Portal
Trainingen
Digitale oplossingen
Assortiment
Assortiment
Bevestingsmaterialen
C-Parts
Gereedschappen en PBM’s
Normen en standaarden
DIN normeringen
ISO normeringen
Lubrinox
Masters in Fasteners
Breed en diep
Branchespecifiek
Samengestelde kits
Innovaties
Naar de webshop
Bestel direct via onze webshop
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
Extracteur 2 et 3 bras
Toutes les catégories
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Outils à main
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
G1316.100.004
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
Stahlwille Puller 3 bras 11051N N-4 200 x 150mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
G1316.100.004
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
68.67
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Oui
Profondeur de serrage (mm)
150
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
25 - 200
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
200
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
68.67
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Oui
Profondeur de serrage (mm)
150
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
25 - 200
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
200
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
4000
Code Douanier
8205598000
Type
Three-Arm Puller
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
G1316.100.004
EAN
4018754172801
UBB
500504916254
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
71080014