text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille MANOSKOP 730N Clé dynamométrique de service 9 x 12mm Carré 40-180in-lbs 275mm


Support pour outils à insérer interchangeablesLe verrouillage de sécurité QuickRelease peut être appliqué pour un serrage dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en tournant les inserts Valeur de déviation de l'affichage ± 3 % ,(taille 2 , a/2 4 %)

Artikelnummer 2F105136
Modèle de tournevis Non
Marque Stahlwille
Model 730N
Type 730NA/2 40-180 INLB
Verpakt per 1

Specificaties

Modèle de tournevis Non
Marque Stahlwille
Model 730N
Type 730NA/2 40-180 INLB

Omschrijving

Support pour outils à insérer interchangeablesLe verrouillage de sécurité QuickRelease peut être appliqué pour un serrage dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en tournant les inserts Valeur de déviation de l'affichage ± 3 %  ,(taille 2 , a/2 4 %)

Artikelnummers

Artikelnummer 2F105136
EAN 4018754295326
UBB 500696175909
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 50581102
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.