text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Douilles 50IMP 22 MM


1/2“ #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2pre výkonové ovládačeChrómová legovaná oceľ, povrchová úprava gunmetal

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 22
Lengte (mm) 42
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 22
Lengte (mm) 42
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 140
HS- en goederencode 8204200000
Model 50 IMP 22
Type Impact Socket

Omschrijving

1/2“ #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2pre výkonové ovládačeChrómová legovaná oceľ, povrchová úprava gunmetal

Artikelnummers

Artikelnummer G0510.220.001
EAN 4018754015078
UBB 203122095037
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 23010022

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.