text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Clés dynamométriques 775A A/50


pour le serrage de boulons à couple contrôlé dans les plages cN-m et in-lb pour des séries uniques ou de production serrage dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens des aiguilles d'une montre avec entraînement hexagonal interne 1/4 » (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)réglable en continu par échelle micrométrique (échelle de torsion)le débrayage de l'accouplement empêche le dépassement de la valeur prérégléela forme de la poignée et sa texture de surface assurent une transmission sûre et précise du coupleoutils d'insertion : Pour toutes les vis à tête hexagonale 1/4 » E 6.3, PHILLIPS®, POZIDRIV®/SUPADRIV®, à fente droite, TORX®, embouts hexagonaux certificat conforme à la norme DIN EN ISO 6789-2:2017affichage de la valeur d'écart ± 6%.

Objednací číslo G0656.100.050
Longueur totale (mm) 205
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Couple de serrage (Nm) 1.12 - 5.6
Modèle de tournevis Oui
Précision selon ISO 6789 (%) 6
Baleno po 1

Specifikace

Longueur totale (mm) 205
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Couple de serrage (Nm) 1.12 - 5.6
Modèle de tournevis Oui
Précision selon ISO 6789 (%) 6
Avec échelle Oui
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 606
Code des marchandises 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Screwdriver

Popis

pour le serrage de boulons à couple contrôlé dans les plages cN-m et in-lb pour des séries uniques ou de production serrage dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens des aiguilles d'une montre avec entraînement hexagonal interne 1/4 » (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)réglable en continu par échelle micrométrique (échelle de torsion)le débrayage de l'accouplement empêche le dépassement de la valeur prérégléela forme de la poignée et sa texture de surface assurent une transmission sûre et précise du coupleoutils d'insertion : Pour toutes les vis à tête hexagonale 1/4 » E 6.3, PHILLIPS®, POZIDRIV®/SUPADRIV®, à fente droite, TORX®, embouts hexagonaux certificat conforme à la norme DIN EN ISO 6789-2:2017affichage de la valeur d'écart ± 6%.

Čísla materiálu

Objednací číslo G0656.100.050
EAN 4018754142279
UBB 500501058035
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 51460050
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.