text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Clés dynamométriques 730NA AN/10


montage pour outils à plaquettes interchangeablesLe verrouillage de sécurité QuickRelease peut être appliqué pour un serrage dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en tournant les plaquettes valeur de déviation ± 3 % ,(taille 2 , a/2 4 %)

Numéro d'article G0603.600.010
Électronique Non
Longueur totale (mm) 386
Dimension de raccordement 9x12 mm
Avec signal sonore Oui
Modèle de tournevis Non
Emballé par 1

Spécifications

Électronique Non
Longueur totale (mm) 386
Dimension de raccordement 9x12 mm
Avec signal sonore Oui
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Avec échelle Oui
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 980
Code Douanier 8204110000
Type Torque Wrench

La description

montage pour outils à plaquettes interchangeablesLe verrouillage de sécurité QuickRelease peut être appliqué pour un serrage dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en tournant les plaquettes valeur de déviation ± 3 %  ,(taille 2 , a/2 4 %)

Numéros d'articles

Numéro d'article G0603.600.010
EAN 4018754139576
UBB 500503930116
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 50581010
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.