text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Clés dynamométriques 730 /80


utiliser l'adaptateur de coquille No 7370/80 pour adapter les outils à insérer de 14 x 18 mm (max. 650 N-m)livré dans un sac textile

Artikelnummer G0603.000.080
Électronique Non
Longueur totale (mm) 970
Dimension de raccordement Autre
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 160 - 800
Verpakt per 1

Specificaties

Électronique Non
Longueur totale (mm) 970
Dimension de raccordement Autre
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 160 - 800
Dimension de raccordement (mm) 28
Précision de valeur d'échelle (Nm) 20
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Avec échelle Oui
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 4925
Code Douanier 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Omschrijving

utiliser l'adaptateur de coquille No 7370/80 pour adapter les outils à insérer de 14 x 18 mm (max. 650 N-m)livré dans un sac textile

Artikelnummers

Artikelnummer G0603.000.080
EAN 4018754114764
UBB 500501062078
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 50180080
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.