text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic 2way Clé dynamométrique 1/2 60-300nm


Artikelnummer 2P129774
Isolé Non
Électronique Non
Poids 1330
Longueur totale (mm) 595
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec signal sonore Oui
Verpakt per 1

Specificaties

Isolé Non
Électronique Non
Poids 1330
Longueur totale (mm) 595
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 60 - 300
Largeur de tête (mm) 40.5
Grandeur de commande continue Non
Dimension de raccordement (mm) 0.5
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Non
Hauteur de tête (mm) 40
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Sonic
Type 2Way Torque Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 2P129774
EAN 4713268463413
UBB 500691872062
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 730360300
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.