text.skipToContent text.skipToNavigation

Serre-joints haute performance STBM envergure 600 mm col de cygne 175 mm boule B


Force de serrage jusqu'à 22 000 N pour un couple de serrage de 70 Nm. Longue durée de vie grâce à la plaque de pression résistante à la chaleur avec insert en acier fritté, qui peut être inclinée jusqu'à 35°. Avec boulon hexagonal de 19 mm à l'extrémité de la broche

Artikelnummer K0434.000.060
Plage de serrage (mm) 600 - 600
Longueur de mâchoire (mm) 175
Type de mécanisme de serrage Embout à chape
Angle max. (°) 35
Marque Bessey
Verpakt per 1

Specificaties

Plage de serrage (mm) 600 - 600
Longueur de mâchoire (mm) 175
Type de mécanisme de serrage Embout à chape
Angle max. (°) 35
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 6800
Code Douanier 8205700000

Omschrijving

Force de serrage jusqu'à 22 000 N pour un couple de serrage de 70 Nm. Longue durée de vie grâce à la plaque de pression résistante à la chaleur avec insert en acier fritté, qui peut être inclinée jusqu'à 35°. Avec boulon hexagonal de 19 mm à l'extrémité de la broche

Artikelnummers

Artikelnummer K0434.000.060
EAN 4008158007649
UBB 203180003931
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer STB60M
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.