text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Serre-joints à levier serre-joint envergure 160 mm col de cygne 80 mm effort de


Force de serrage jusqu'à 1 200 N. Léger comme une plume et pourtant très résistant. Bras fixes et coulissants robustes en magnésium léger. Serrage rapide et sans vibration. Emballage de suspension cartonné

Objednací číslo K0428.000.016
Plage de serrage (mm) 160 - 160
Longueur de mâchoire (mm) 80
Matériau de la poignée Autre
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 290
Baleno po 1

Specifikace

Plage de serrage (mm) 160 - 160
Longueur de mâchoire (mm) 80
Matériau de la poignée Autre
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 290
Code Douanier 8205700000

Popis

Force de serrage jusqu'à 1 200 N. Léger comme une plume et pourtant très résistant. Bras fixes et coulissants robustes en magnésium léger. Serrage rapide et sans vibration. Emballage de suspension cartonné

Čísla materiálu

Objednací číslo K0428.000.016
EAN 4008158027234
UBB 500505293257
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky KLI16
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.