text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7348 Vernice per metalli 750ml Giallo

Objednací číslo 90420.007.348
Colore Altro
Imballaggio Potere
Adatto per uso esterno
Fluorescente
Tempo di asciugatura 120 - 120
Anti-slip No
Dry time 2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)

Specifikace

Colore Altro
Imballaggio Potere
Adatto per uso esterno
Fluorescente
Tempo di asciugatura 120 - 120
Anti-slip No
Dry time 2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C) 8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Marchio Rustoleum
Content (ml) 750
Temperature Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 5° en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Weight per piece (g) 912
Model CombiColor
Type Metal Paint

Čísla materiálu

Objednací číslo 90420.007.348
EAN 8715743012365
UBB 203577044266
UNSPSC 31211500
Výrobní číslo položky 7348.0.75
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.