text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Wiertło kręte DIN 338 typ VA HSSE-Co 5 Ø 1,4 mm


Artikelnummer 1M889955
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 18
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Verpakt per 1

Specificaties

Całkowita długość (mm) 40
Średnica wiertła (mm) 1.4
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 18
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Ruko
Kod towaru 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 1M889955
EAN 4007140034731
UBB 500581117875
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 215014/RUKO
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.