text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Taraud machine droit entrée GUN DIN 371 HSSE-Co 5 à queue renforcée forme B M 8


Numéro d'article 4F515345
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 18
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 18
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 18
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 18
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Dimension du filetage 8
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 6.2
Filetage gauche Non
Marque Ruko

Numéros d'articles

Numéro d'article 4F515345
EAN 4007140058652
UBB 500582046081
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 232080E/RUKO
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.