text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Foret Standard DIN 338 HSS Co 5 11,8 MM


Numéro d'article 7E360655
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 94
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 142
Diamètre du foret (mm) 11.8
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 94
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Cylindrique
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Ruko
Code Douanier 82075060

Numéros d'articles

Numéro d'article 7E360655
EAN 4007140359391
UBB 500512728261
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 229118
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.