text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Foret DIN 345 type N, HSSE-Co 5 Ø 10 mm


Objednací číslo 0M449129
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm) 87
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Baleno po 1

Specifikace

Longueur totale (mm) 168
Diamètre du foret (mm) 10
Système d'enregistrement Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm) 87
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cône morse
Direction de coupe Droit
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Ruko

Čísla materiálu

Objednací číslo 0M449129
EAN 4007140122780
UBB 500512784355
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 204100E
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.