text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Foret DIN 338 type N HSS-G, à queue réduite Ø 11 mm


Artikelnummer 7Y156331
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 94
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Verpakt per 1

Specificaties

Longueur totale (mm) 142
Diamètre du foret (mm) 11
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 94
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Ruko
Code Douanier 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 7Y156331
EAN 4007140259998
UBB 500583345383
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 2004110/RUKO
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.