text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Foret DIN 338 type N, HSS-G Ø 14 mm


Artikelnummer 4Z165263
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 108
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Verpakt per 1

Specificaties

Longueur totale (mm) 160
Diamètre du foret (mm) 14
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 108
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Ruko

Artikelnummers

Artikelnummer 4Z165263
EAN 4007140076267
UBB 500582300744
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 214140/RUKO
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.