text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Produits enduits
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
Produits enduits
3M290946
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Roue à lamelles D.30xH10 mm granulation 80 corindon D. de la tige 6 mm PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3M290946
Vitesse de rotation max. (1/min)
25500
Diamètre de l'alésage
30
Mandrin (mm)
6
Granulation
80
Type de particule
Corundum
Marque
Promat
Code Douanier
68053000
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
25500
Diamètre de l'alésage
30
Mandrin (mm)
6
Granulation
80
Type de particule
Corundum
Marque
Promat
Code Douanier
68053000
Model
4000 841 571
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3M290946
EAN
4015448409038
UBB
500581783643
UNSPSC
31191506
N° Article du fabricant
4000841571