Ampoules Serie H
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
Eclairage
7E415139
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
Ripca Non Halogène H4 12V CLR
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7E415139
Couleur
Autre
Socle
P45t
Longueur totale (mm)
72
Diamètre de l'alésage
39.5
Adapté au trafic ferroviaire
Non
Nombre d'hélices
2
Technologie
Lampe halogène
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Autre
Socle
P45t
Longueur totale (mm)
72
Diamètre de l'alésage
39.5
Adapté au trafic ferroviaire
Non
Nombre d'hélices
2
Technologie
Lampe halogène
Désignation de norme (ECE)
R2
Puissance de la lampe hélice 1 (W)
45
Puissance de la lampe hélice 2 (W)
40
Adapté à une mobylette
Non
Adapté à une moto
Oui
Adapté à un vélo
Non
Adapté à un bateau
Non
Adapté à un phare de voiture
Non
Adapté à un phare de camion
Non
Adapté à un autre éclairage de voiture
Non
Adapté à un autre éclairage de camion
Non
Adapté à un avion
Non
Adapté à un chariot élévateur à fourche
Non
Tension de lampe (V)
12 - 12
Marque
Ripca
Code Douanier
85392930
Type
Halogen Lamp
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7E415139
EAN
8712734055608
UBB
500640330667
UNSPSC
39101600
N° Article du fabricant
R12620-1