text.skipToContent text.skipToNavigation

Gaine thermorétractable Ripca 18.0-6.0mm bleu 3m


Objednací číslo 6K940869
Couleur Bleu
Sans halogène Non
Type d'appareil Rétrécissable à chaud
Longueur (mm) 3
Matériau Autre
Température de fonctionnement (°C) -55 - 135
Diamètre interne avant rétrécissement (mm) 18
Baleno po 1

Specifikace

Couleur Bleu
Sans halogène Non
Type d'appareil Rétrécissable à chaud
Longueur (mm) 3
Matériau Autre
Température de fonctionnement (°C) -55 - 135
Diamètre interne avant rétrécissement (mm) 18
Diamètre interne après rétrécissement (mm) 6
Transparent Non
Imprimable Non
Avec adhésif intérieur Oui
Homologation UL Oui
Marque Ripca
Type Shrink Tubing

Čísla materiálu

Objednací číslo 6K940869
EAN 8712734109653
UBB 500641923916
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky HSU180060-3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.