text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Connecteur terminal « allemand » 4.0mm² gris 50 pièces


Objednací číslo 2P042983
Couleur Gris
Longueur de gaine (mm) 10
Isolé Oui
Sans halogène Non
Type de construction Standard
Section nominale (mm²) 4
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit Non
Baleno po 1

Specifikace

Couleur Gris
Longueur de gaine (mm) 10
Isolé Oui
Sans halogène Non
Type de construction Standard
Section nominale (mm²) 4
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Avec drapeau de marquage Non
Matériau de l'isolation Polyamide (PA)
Taille AWG 12
Marque Ripca
Code Douanier 8536901000
Type End Connector

Čísla materiálu

Objednací číslo 2P042983
EAN 8712734007799
UBB 500644354853
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky CEW040-50
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.