text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cable Shoe Nylon Eye Ø 4mm 100 Pieces


Artikelnummer 3F720687
Sans halogène Non
Isolation Polyamide (PA)
Longueur totale (mm) 16
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Couleur de l'isolation Yellow
Verpakt per 1

Specificaties

Sans halogène Non
Isolation Polyamide (PA)
Longueur totale (mm) 16
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Couleur de l'isolation Yellow
Matériau Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement 4
Plage AWG 26 - 20
Section nominale (mm²) 0.1 - 0.5
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur plat Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) Non
Adapté au fil de bobinage émaillé Non
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Adapté à un conducteur rond Oui
Selon DIN Non
Marque Ripca
Code Douanier 85369010
Type Ring Terminal

Artikelnummers

Artikelnummer 3F720687
EAN 8712734063481
UBB 500640315247
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer NTR405-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.