text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER Tournevis RRI-SA40317


Objednací číslo 7O249010
Hauteur 52
Longueur (mm) 369
Poids de la machine (kg) 1.81
Insertion d'outils 1/4 pouce
Finition de l'angle Oui
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 380
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Baleno po 1

Specifikace

Hauteur 52
Longueur (mm) 369
Poids de la machine (kg) 1.81
Insertion d'outils 1/4 pouce
Finition de l'angle Oui
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 380
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 17
Couple de serrage maximal (Nm) 17
Couple de serrage réglable Oui
Version à cliquet Non
Visseuse à impulsions Non
Taille de filetage maximale (métrique) 6
Volume d'air requis 660
Marque Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Čísla materiálu

Objednací číslo 7O249010
EAN 8717981414901
UNSPSC 42272202
Výrobní číslo položky RRI-SA40317
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.