text.skipToContent text.skipToNavigation

Slangstuk GEKA plus messing slangafmeting 10 mm KARASTO


Laiton. Pression de service maxi. 40 bar. Amplitude des pinces 40 mm

Artikelnummer 3F125623
Draaibaar Nee
Materiaal Messing
Nastelbaar Nee
Haaks Nee
Materiaal afdichting NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Draaibaar Nee
Materiaal Messing
Nastelbaar Nee
Haaks Nee
Materiaal afdichting NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Met veiligheidskraag Nee
Diameter slangpilaar (mm) 10
Met borggat Nee
Merk Karasto
Type 04.0100

Artikelnummers

Artikelnummer 3F125623
EAN 4015933022957
UBB 500581714507
UNSPSC 40141734
Fabrikant artikelnummer 04.01
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.