text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Presse à vis serrage profond TGNT envergure 1000 mm col de cygne 250 mm manche e


Force de serrage jusqu'à 7 000 N. Conception robuste. Poignée ergonomique en bois. Grand rail plat solide et stable avec dentelure. Les dimensions du rail supérieures ou égales à 40 x 11 ne sont pas galvanisées.

Numer artykułu K0410.000.100
Plage de serrage (mm) 1000 - 1000
Longueur de mâchoire (mm) 250
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Pakowane po 1

Specyfikacje

Plage de serrage (mm) 1000 - 1000
Longueur de mâchoire (mm) 250
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 6630
Code Douanier 8205700000

Opis

Force de serrage jusqu'à 7 000 N. Conception robuste. Poignée ergonomique en bois. Grand rail plat solide et stable avec dentelure. Les dimensions du rail supérieures ou égales à 40 x 11 ne sont pas galvanisées.

Numery artykułów

Numer artykułu K0410.000.100
EAN 4008158012247
UBB 500570264811
UNSPSC 31162903
Artykuł producenta nr TGN100T25
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.