text.skipToContent text.skipToNavigation

Ponceuse Rodac RC7240-Ponceuse angulaire


Artikelnummer R5030.000.005
Largeur 65
Hauteur 150
Longueur (mm) 307
Vitesse de rotation (1/min) 4500
Poids de la machine (kg) 2
Pression de service max. (bar) 6.3
Diamètre du disque de meulage (mm) 178
Verpakt per 1

Specificaties

Largeur 65
Hauteur 150
Longueur (mm) 307
Vitesse de rotation (1/min) 4500
Poids de la machine (kg) 2
Pression de service max. (bar) 6.3
Diamètre du disque de meulage (mm) 178
Diamètre max. de disque (mm) 178
Vibrations (m/s²) 2.5
Pression de fonctionnement maximale (psi) 91.37
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Volume d'air requis 170
Poids par pièce (g) 1058
Code Douanier 84671110
Type Angle Sander

Artikelnummers

Artikelnummer R5030.000.005
EAN 8717659199413
UBB 500570295849
UNSPSC 27112708
Fabrikant artikelnummer RC7240
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.