text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince universelle Knipex galvanisée 180 mm


Pince universelle Tient solidement les matériaux ronds, profilés et plats. Modèle robuste. Avec vis de réglage et levier de déblocage. Utilisation dune seule main. Pression de serrage élevée grâce à laction du levier à genouillère. - Largeur de serrage ronde : 35mm- Largeur de serrage carrée : 25mm- Largeur de serrage hexagonale : 32mm

Artikelnummer K1040.400.180
Adapté à Universelle
Longueur totale (mm) 180
Ouverture de mâchoire max. (mm) 32
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 320
Verpakt per 1

Specificaties

Adapté à Universelle
Longueur totale (mm) 180
Ouverture de mâchoire max. (mm) 32
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 320
Code Douanier 8204120000
Type Universal Grip Pliers

Omschrijving

Pince universelle Tient solidement les matériaux ronds, profilés et plats. Modèle robuste. Avec vis de réglage et levier de déblocage. Utilisation dune seule main. Pression de serrage élevée grâce à laction du levier à genouillère. - Largeur de serrage ronde : 35mm- Largeur de serrage carrée : 25mm- Largeur de serrage hexagonale : 32mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1040.400.180
EAN 4003773022190
UBB 419102070127
UNSPSC 27112124
Fabrikant artikelnummer 40 04 180
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.