text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP DIAGONAL CUTTING NIP 7002-160MM


Coupeur diagonal à tête étroite pour une utilisation dans les endroits confinés. La pince coupante diagonale indispensable pour une utilisation polyvalente. Matériau de haute qualité et fabrication précise pour une longue durée de vie. Arêtes de coupe de précision pour les fils souples et durs. Coupe nette des fils de cuivre fins, même aux extrémités des tranchants. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants denviron 62 HRC. avec tranchant allongé. avec biseau. - Capacité de coupe pour les fils souples (diamètre) : Ø 4.0mm- Capacité de coupe fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.0mm- Capacité de coupe fil dur (diamètre) : Ø 2.0mm

Artikelnummer K1070.200.160
Izolat Da
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 160
Protecție de izolare 1000 V Nu
Verpakt per 1

Specificaties

Izolat Da
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 160
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu funcție de dezgolire Nu
Testat ESD Nu
Capacul mânerului Alte
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 185
Codul mărfurilor 8203200000
Type Diagonal Cutter with Multi-Component Grip

Omschrijving

Coupeur diagonal à tête étroite pour une utilisation dans les endroits confinés. La pince coupante diagonale indispensable pour une utilisation polyvalente. Matériau de haute qualité et fabrication précise pour une longue durée de vie. Arêtes de coupe de précision pour les fils souples et durs. Coupe nette des fils de cuivre fins, même aux extrémités des tranchants. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants denviron 62 HRC. avec tranchant allongé. avec biseau. - Capacité de coupe pour les fils souples (diamètre) : Ø 4.0mm- Capacité de coupe fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.0mm- Capacité de coupe fil dur (diamètre) : Ø 2.0mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1070.200.160
EAN 4003773034032
UBB 419104150943
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 70 02 160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.