text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à sertir PZ 3 longueur 200 mm 0,5- 6 (AWG 20-10) mm² WEIDMÜLLER


Pour embouts de câble (selon la norme DIN 46228 T. 1 et 4) avec et sans collerette plastique de 0,5 à 6 mm². Le dispositif de blocage automatique garantit un sertissage de qualité. Possibilité de déverrouillage en cas d’une éventuelle erreur de manipulation. Seulement une matrice pour toute la zone de coupe. Introduction des embouts de câble par l’avant. Course de levier courte Avec poignées ergonomiques. Sertissage : Forme carrée

Artikelnummer 0S911191
Adapté à Cosses et connecteurs
Longueur (mm) 200
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Section transversale (mm²) 0.5 - 6
Plage AWG 20 - 10
Verpakt per 1

Specificaties

Adapté à Cosses et connecteurs
Longueur (mm) 200
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Section transversale (mm²) 0.5 - 6
Plage AWG 20 - 10
Marque Weidmüller

Artikelnummers

Artikelnummer 0S911191
EAN 4008190052423
UBB 500573878427
UNSPSC 27112104
Fabrikant artikelnummer 0567300000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.