text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à sertir longueur 250 mm 0,5- 6 (AWG 20-10) mm² 565 g KNIPEX


Pince à sertir Pour des connexions électriques sans soudure. La transmission ingénieuse du levier réduit la force de la main jusquà 30 % par rapport aux pinces à sertir ordinaires. Qualité de sertissage élevée et constante grâce aux matrices de précision et au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Les outils ont été réglés avec précision (calibrés) en usine. Utilisation à deux mains pour faciliter le sertissage des conducteurs de grand diamètre. Manipulation aisée grâce au centre de gravité bien équilibré, à la tête inclinée et aux poignées de forme ergonomique. La matrice de sertissage nest pas interchangeable. - Application : connecteurs isolés- Capacité en millimètres carrés : 0,5 - 6mm²- Nombre de profils de sertissage : 3- AWG : 20 - 10

Artikelnummer K1175.256.220
Adapté à Cosses et connecteurs
Longueur (mm) 250
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Section transversale (mm²) 0.5 - 6
Plage AWG 20 - 10
Verpakt per 1

Specificaties

Adapté à Cosses et connecteurs
Longueur (mm) 250
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Section transversale (mm²) 0.5 - 6
Plage AWG 20 - 10
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 540
Code des marchandises 8203200000
Type Crimping Pliers

Omschrijving

Pince à sertir Pour des connexions électriques sans soudure. La transmission ingénieuse du levier réduit la force de la main jusquà 30 % par rapport aux pinces à sertir ordinaires. Qualité de sertissage élevée et constante grâce aux matrices de précision et au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Les outils ont été réglés avec précision (calibrés) en usine. Utilisation à deux mains pour faciliter le sertissage des conducteurs de grand diamètre. Manipulation aisée grâce au centre de gravité bien équilibré, à la tête inclinée et aux poignées de forme ergonomique. La matrice de sertissage nest pas interchangeable. - Application : connecteurs isolés- Capacité en millimètres carrés : 0,5 - 6mm²- Nombre de profils de sertissage : 3- AWG : 20 - 10

Artikelnummers

Artikelnummer K1175.256.220
EAN 4003773025474
UBB 240105132163
UNSPSC 27112147
Fabrikant artikelnummer 97 52 06
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.