text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à circlips de précision Knipex pour circlips extérieurs sur arbres avec revêtement plastique antidérapant gris atramentisé 210 mm (carte libre-service/blister)


Pince à circlips de précision très résistante en fonctionnement continu : durée de vie jusquà 10 fois supérieure à celle des pointes tournées. Avec des pointes insérées pour un travail fiable. Grandes surfaces de contact sur les pointes : pas de déformation des circlips, montage facile. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pi

Numéro d'article K1054.210.131
Modèle À angle droit
Isolé Oui
Longueur (mm) 210
Plage de serrage (mm) 0.3 - 140
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle À angle droit
Isolé Oui
Longueur (mm) 210
Plage de serrage (mm) 0.3 - 140
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Broches interchangeables Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 268
Type Precision External Circlip Pliers in Blister Pack

La description

Pince à circlips de précision très résistante en fonctionnement continu : durée de vie jusquà 10 fois supérieure à celle des pointes tournées. Avec des pointes insérées pour un travail fiable. Grandes surfaces de contact sur les pointes : pas de déformation des circlips, montage facile. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pince. Ressort douverture interne, protégé et imperdable. Revêtement plastique antidérapant sur les poignées. DIN 5254 B , mâchoires coudées à 90°. Carte/blister libre-service. - Taille de la tige : Ø 40 - 100mm- Pointes (diamètre) : 2.3mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1054.210.131
EAN 4003773050315
UBB 500501303142
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 49 21 A31 SB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.