text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP TELE-FOGÓ26 2627-200MM CURVED


Boční štípací kleště s bekovkou půlkulaté, dlouhé, kuželové čelisti. odolné proti deformaci, pružné přesné hroty. vhodné pro jemnější úchopové a štípací práce, také na snadno a částečně obtížně přístupných místech. S břity pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 61 HRC. Čelisti skloněné pod úhlem 40°. - Řezná kapacita středně tvrdý drát (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,2 mm: 9,5 mm- Šířka hrotů (W4): 18 mm- Testováno podle VDE: ano

Objednací číslo K1026.720.200
Szigetelt Igen
Formája Ívelt
Tömeg 220
Hosszúság (mm) 200
Anyag Acél
Baleno po 1

Specifikace

Szigetelt Igen
Formája Ívelt
Tömeg 220
Hosszúság (mm) 200
Anyag Acél
Fogantyúfedél Egyéb
Megfogási felület Fogazott
Kovácsolt Igen
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 210
Árucikk kód 8203200000
Type VDE Stork Beak Pliers

Popis

Boční štípací kleště s bekovkou půlkulaté, dlouhé, kuželové čelisti. odolné proti deformaci, pružné přesné hroty. vhodné pro jemnější úchopové a štípací práce, také na snadno a částečně obtížně přístupných místech. S břity pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 61 HRC. Čelisti skloněné pod úhlem 40°. - Řezná kapacita středně tvrdý drát (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,2 mm: 9,5 mm- Šířka hrotů (W4): 18 mm- Testováno podle VDE: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo K1026.720.200
EAN 4003773016090
UBB 419100384660
UNSPSC 27112148
Výrobní číslo položky 26 27 200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.