text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à épiler Knipex 1551-160mm


Dénudeur disolant Pour le dénudage de câbles fins. Prisme de dénudage précis adapté au diamètre du fil, non réglable. Avec ressort douverture. - Capacité de dénudage (diamètre) : Ø 0,5mm

Numéro d'article K1015.150.160
Isolé Non
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 160
Isolé 1 000 V Non
Plage de dénudage diamètre (mm) 0.5 - 0.5
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 160
Isolé 1 000 V Non
Plage de dénudage diamètre (mm) 0.5 - 0.5
Revêtement de la poignée Plastifié
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 100
Code Douanier 8203200000
Type Insulation Stripper

La description

Dénudeur disolant Pour le dénudage de câbles fins. Prisme de dénudage précis adapté au diamètre du fil, non réglable. Avec ressort douverture. - Capacité de dénudage (diamètre) : Ø 0,5mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1015.150.160
EAN 4003773044451
UBB 419187035334
UNSPSC 27111510
N° Article du fabricant 15 51 160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.