text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss SwissGrip Tournevis TORX 8400 T9x60


Artikelnummer
Isolé Oui
Poids 22
Longueur totale (mm) 140
Taille (TX) 9
Longueur de lame (mm) 60
Matériau de la poignée Plastique
Finition de l'arbre Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Isolé Oui
Poids 22
Longueur totale (mm) 140
Taille (TX) 9
Longueur de lame (mm) 60
Matériau de la poignée Plastique
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 3.5
Matériau de la lame Autre
Traitement de la surface de la lame Autre
Avec protection anti-roulis Oui
Marque Pb swiss tools
Poids par pièce (g) 22
Code Douanier 8205400000
Type Torx Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0508.009.060
EAN 7610733079216
UBB 241124990664
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8400.9-60

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.