Leviers de serrage
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
4S458014
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
Levier de serrage réglable GN 300 D. 1 M 12 mm l1 108 mm l2 63 mm filetage GANTER
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4S458014
Modèle
Poignée
Hauteur
75
Type d'accessoires/composants
Poignée
Longueur de filetage (mm)
63
Diamètre de l'alésage
30
Longueur (mm)
108
Matériau
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Poignée
Hauteur
75
Type d'accessoires/composants
Poignée
Longueur de filetage (mm)
63
Diamètre de l'alésage
30
Longueur (mm)
108
Matériau
Acier
Dimension du filetage métrique
12
Avec boule
Non
Métrique
Oui
Conique
Oui
Accessoires
Oui
Pièce
Non
Marque
Ganter
Code Douanier
84879090
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4S458014
EAN
4045525136397
UBB
500582211560
UNSPSC
31162807
N° Article du fabricant
300-108-M12-63-SW