text.skipToContent text.skipToNavigation

Outil à emmancher à mâchoire 731/40 18 ouverture de clé 18 mm 14 x 18 mm acier a


Pour clés dynamométriques à carré creuxFixation par verrouillage de goupilleChrome sur nickel, finition durable et anti-éclatsForgé par immersion, trempé et refroidi dans un bain d'huileExtrêmement résilient, exceptionnellement durable

Numéro d'article G0661.180.001
Largeur de clé (mm)
Longueur totale (mm)
Modèle Embout ouvert
Dimension de raccordement 14x18 mm
Fixation rectangulaire Oui
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé (mm) 18
Longueur totale (mm) 60
Modèle Embout ouvert
Dimension de raccordement 14x18 mm
Fixation rectangulaire Oui
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 144
Type Insert Tool

La description

Pour clés dynamométriques à carré creuxFixation par verrouillage de goupilleChrome sur nickel, finition durable et anti-éclatsForgé par immersion, trempé et refroidi dans un bain d'huileExtrêmement résilient, exceptionnellement durable

Numéros d'articles

Numéro d'article G0661.180.001
EAN 4018754033973
UBB 203125066688
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 58214018
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.