text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés dynamométriques K 1/4 1-5 NM


Utilisation : Serrage contrôlé des vis dans la plage la plus répandue de 1 - 850 N-m / 0.75 - 630 lbf-ft (guide pour vis M3-6.9 à M24-8.8, M30-5.6), Clé dynamométrique tubulaire réglable, libérable et robuste avec cliquet intégré et carré d'entraînement pour l'industrie et l'artisanat, Caractéristiques : Classée selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A Type II Classe A , ajustée à une déviation maximale admissible de +/-3% et donc avec une plus grande précision que la déviation standard de +/-4% (4549-00 +/- 6%), Certificat de test traçable inclus, Pour un serrage bidirectionnel contrôlé, Douille carrée à tête champignon 1/4", 3/8", 1/2" avec verrouillage à bille. A partir de 3/4" avec douille carrée et fixation par goupille, Construction robuste en acier tubulaire verni, avec tête de cliquet zinguée et pièces en plastique de qualité supérieure, Poignée ergonomique en plastique noir avec aide au calibrage, Double échelle N-m et lbf-ft sous une fenêtre avec effet de loupe, Avec échelle micrométrique pour l'échelle principale N-m pour le réglage des valeurs intermédiaires, Système de déblocage déclenchant un signal tactile et sonore, Système ergonomique pour le réglage du couple de serrage.

Artikelnummer 1M442989
Isolé Non
Électronique Non
Poids 432
Longueur totale (mm) 224
Isolé 1 000 V Non
Verpakt per 1

Specificaties

Isolé Non
Électronique Non
Poids 432
Longueur totale (mm) 224
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) ['1.000', '5.000']
Largeur de tête (mm) 35
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Précision de valeur d'échelle (Nm) 0.025
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 6
Hauteur de tête (mm) 25.3
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Code Douanier 82041100
Model 4549-00
Type Torque Wrench

Omschrijving

Utilisation : Serrage contrôlé des vis dans la plage la plus répandue de 1 - 850 N-m / 0.75 - 630 lbf-ft (guide pour vis M3-6.9 à M24-8.8, M30-5.6), Clé dynamométrique tubulaire réglable, libérable et robuste avec cliquet intégré et carré d'entraînement pour l'industrie et l'artisanat, Caractéristiques : Classée selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A Type II Classe A , ajustée à une déviation maximale admissible de +/-3% et donc avec une plus grande précision que la déviation standard de +/-4% (4549-00 +/- 6%), Certificat de test traçable inclus, Pour un serrage bidirectionnel contrôlé, Douille carrée à tête champignon 1/4", 3/8", 1/2" avec verrouillage à bille. A partir de 3/4" avec douille carrée et fixation par goupille, Construction robuste en acier tubulaire verni, avec tête de cliquet zinguée et pièces en plastique de qualité supérieure, Poignée ergonomique en plastique noir avec aide au calibrage, Double échelle N-m et lbf-ft sous une fenêtre avec effet de loupe, Avec échelle micrométrique pour l'échelle principale N-m pour le réglage des valeurs intermédiaires, Système de déblocage déclenchant un signal tactile et sonore, Système ergonomique pour le réglage du couple de serrage.

Artikelnummers

Artikelnummer 1M442989
EAN 4002805929957
UBB 500632595301
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 2201429
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.