text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Visseuse à chocs IPWE 520R

Artikelnummer 2L890375
Consommation nominale (W) 725
Poids de la machine (kg) 2.8
Couple de rotation max. (Nm) 520
Insertion d'outils 3/4 pouces
Ajustage du couple de rotation (Nm) 520 - 520
Diamètre de vis (mm) 24 - 24
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 0 - 1700

Specificaties

Consommation nominale (W) 725
Poids de la machine (kg) 2.8
Couple de rotation max. (Nm) 520
Insertion d'outils 3/4 pouces
Ajustage du couple de rotation (Nm) 520 - 520
Diamètre de vis (mm) 24 - 24
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 0 - 1700
Nombre d'impacts (1/min) 1000 - 2500
Marque Milwaukee
Code Douanier 84672199
Model IPWE 520 R
Type Impact Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 2L890375
EAN 4002395143528
UBB 500655572799
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4933451525
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.