text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sans fil Scie sauteuse HD28 JSB-0


Sélecteur de vitesse pour un travail parfait quelque soient les matériaux. Système anti vibration pour plus de confort. FIXTEC - pour un changement rapide et sans clé de la lame . Guidage précis de lame de scie avec roulette-guide lame sur roulement à aiguilles réglé à une position très basse. Soufflerie ajustable. Démarrage progressif + variateur de vitesse + système pendulaire 4 positions pour une meilleure efficacité dans tous les matériaux.. Plateau en fonte d'aluminium pour une plus grande durabilité. Réglage des coupes biaises et de la semelle sans outil. Digital power management : Nouvelle électronique intégrale contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales. La gestion individuelle de chacune des batterie assure une durée de vie nettement plus longue. Indicateur de charge. Batterie REDLITHIUM-ION™ pour une autonomie jusqu'à + 65%, une puissance augmentée de 20%, une durée de vie de la batterie jusqu'à +20% et une résistance aux températures extrêmes

Objednací číslo 1Q723731
Tension nominale (V) 28
Course (mm) 26
Profondeur de coupe dans du bois (mm) 135
Nombre de courses au ralenti (1/min) 2800 - 2800
Marque Milwaukee
Baleno po 1

Specifikace

Tension nominale (V) 28
Course (mm) 26
Profondeur de coupe dans du bois (mm) 135
Nombre de courses au ralenti (1/min) 2800 - 2800
Marque Milwaukee
Model HD28 JSB-0X
Type Jigsaw

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Q723731
EAN 4002395243778
UBB 500513625698
UNSPSC 27111508
Výrobní číslo položky 4933432090
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.