text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Polisseuse d'angle AP 14-2 200 E


Objednací číslo 3U256571
Puissance absorbée (W) 1450
Poids de la machine (kg) 2.3
Insertion d'outils M14
Tension d'alimentation (V) 230 - 230
Diamètre max. de disque (mm) 200
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 490 - 2100
Marque Milwaukee
Baleno po 1

Specifikace

Puissance absorbée (W) 1450
Poids de la machine (kg) 2.3
Insertion d'outils M14
Tension d'alimentation (V) 230 - 230
Diamètre max. de disque (mm) 200
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 490 - 2100
Marque Milwaukee
Code des marchandises 84672951
Model AP 14-2 200 E
Type Polisher

Čísla materiálu

Objednací číslo 3U256571
EAN 4002395001156
UBB 500513549963
UNSPSC 23151604
Výrobní číslo položky 4933432800
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.