text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Foret SDS 22X250MM


Objednací číslo 6X655418
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 200
Nombre de lames 2
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Baleno po 1

Specifikace

Longueur totale (mm) 250
Diamètre du foret (mm) 22
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 200
Nombre de lames 2
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Autre
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Milwaukee
Code Douanier 82075030
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 6X655418
EAN 4002395353408
UBB 500513610252
UNSPSC 20111603
Výrobní číslo položky 4932373911
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.